Motion
39821
Oil Seal - Solid, 2.272 in Shaft Dia., 2.661 in OD, 0.250 in Overall Width, PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI06185754
N° MFR39821
Prix34.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.272 in Shaft Dia., 2.661 in OD, 0.250 in Overall Width, PTFE Lip Material
N° D’ARTICLE MI06185754
N° MFR39821
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
Prix34.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.661 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.272 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893467658
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
39821 = 2.272X2.656X.250 JOINT
  • Excellentes capacités de course à sec
  • Faible coefficient de friction
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Résistant aux mélanges d’hydrocarbures et d’oxygène.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté