Motion
7006-B-2RS-TVP

FAG (SCHAEFFLER)
7006-B-2RS-TVP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 13 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06187324
N° MFR7006-B-2RS-TVP
Prix211.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
7006-B-2RS-TVP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 13 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06187324
N° MFR7006-B-2RS-TVP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix211.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    7006-B-XL-2RS-TVP
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    13400 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4026677955623

Aperçu

Description du fabricant
7006-B-XL-2RS-TVP BOULE DE CONTACT ANGULAIRE