Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel5 oz
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada)
- Cote anti-arcs4.0 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811054664
- MatérielMélange modacrylique
- Style chemiseChandail
- Style de manchesManches courtes
- CUP_NON845811054664
Aperçu
- Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
- Réduit la transpiration jusqu’à 34 %
- Étirement pour plus de confort et de flexibilité afin de maintenir un environnement de travail confortable
- Réduction du stress thermique
- Col chemisier sans étiquette
- Tissu léger et respirant
- Évacuation de l’humidité et séchage supérieurs
- Contrôle des odeurs
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas