Motion
3311-BD-2Z-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
3311-BD-2Z-TVH-C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, D.E. de 120 mm, 1.9375 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI06188262
N° MFR3311-BD-2Z-TVH-C3
Prix399.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
3311-BD-2Z-TVH-C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, D.E. de 120 mm, 1.9375 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI06188262
N° MFR3311-BD-2Z-TVH-C3
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
Prix399.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.9375 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    3311-BD-XL-2Z-TVH-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802398717
  • Matériel
    Acier 52100
  • Rpm max.
    4350 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
     –30  °C  à  +150  °C.
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    116000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    88000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de joint
    Écrans sans contact
  • Série
    33
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802398717

Aperçu

Description du fabricant
3311-BD-XL-2Z-TVH-C3