Motion
1CL6-CDQ
Pompe à cavité progressive à arbre nu 1CL6-CDQ avec stator rigide - 47 gal/min, 75 psi, ports NPT 3 po x 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06189268
N° MFR1CL6-CDQ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à cavité progressive à arbre nu 1CL6-CDQ avec stator rigide - 47 gal/min, 75 psi, ports NPT 3 po x 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI06189268
N° MFR1CL6-CDQ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3 po NPT
  • Taille du port de sortie
    2-1/2 po NPT

Détails

  • Entraînement/Option
    Réducteur/moteur d’engrenage
  • Pression maximale
    75 psi
  • Débit maximum
    47 gal/min
  • Options de phase du moteur
    Phase 3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Options de joints d’étanchéité mécanique et emballés
  • Matériau du stator
    Nitrile de Buna
  • Type de stator
    Stator rigide
  • Conception du type
    Arbre nu
  • Matériaux mouillés
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 1CL6-CDQ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif