Motion
3211-BD-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
3211-BD-TVH-C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, ouvert, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06189822
N° MFR3211-BD-TVH-C3
Prix254.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
3211-BD-TVH-C3

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 55 mm, ouvert, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06189822
N° MFR3211-BD-TVH-C3
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
Prix254.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3211-BD-XL-TVH-C3
  • Caractéristiques et avantages
    • Anneaux intérieurs et extérieurs solides et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide ou en tôle d’acier • La construction est similaire à une paire de roulements à billes à contact angulaire à rangée unique dans une disposition en O, mais ils sont plus étroits dans une certaine mesure • Disponibles en conception ouverte et scellée • En raison des processus de fabrication utilisés, les roulements ouverts peuvent avoir tourné les renfoncements dans la bague extérieure pour les joints ou les blindages • Les roulements scellés sont sans entretien et permettent donc des arrangements de roulement particulièrement économiques • En raison de la géométrie de la canalisation et des deux rangées de billes, le roulement peut supporter des forces dans des directions radiales et axiales et est donc particulièrement adapté à une utilisation dans les pompes et les machines agricoles • Utilisé dans des applications, y compris le transport d’équipement, l’équipement d’emballage, ascenseurs et compresseurs • L’installation de réglage angulaire des roulements à billes à contact angulaire est très limitée et, par conséquent, l’angle de réglage ne doit pas dépasser deux • Les roulements de qualité X-life ont une précision de fonctionnement améliorée et des surfaces optimisées, ce qui donne une augmentation significative de la charge limite de fatigue des roulements • En termes de durée de vie nominale ajustée étendue, valeurs jusqu’à 50 % sont atteintes • Dans certaines applications, cela signifie qu’un roulement plus petit peut être conçu • Des niveaux de bruit plus faibles, friction réduite, scellement amélioré et meilleur rapport coût-efficacité • Les roulements à billes à contact angulaire avec cages en polyamide renforcé de fibre de verre ont le suffixe TVH • Les cages en polyéthylène ont été optimisées sur la base d’objectifs similaires à ceux des cages en acier : plus de rigidité, une meilleure distribution de la graisse, consommation d’énergie réduite et, par conséquent, génération de chaleur et de bruit réduite, permettant des vitesses plus élevées ainsi qu’une durée de vie plus longue de la graisse et des roulements
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012802405323

Aperçu

Description du fabricant
3211-BD-XL-TVH-C3
  • Anneaux intérieurs et extérieurs pleins et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide ou en tôle d’acier
  • La construction est similaire à une paire de roulements à billes à contact angulaire à rangée unique dans un arrangement O, mais ils sont plus étroits dans une certaine mesure
  • Offert en conception ouverte et scellée
  • En raison des processus de fabrication utilisés, les roulements ouverts peuvent avoir tourné les renfoncements dans la bague extérieure pour les joints ou les blindages
  • Les roulements scellés sont sans entretien et permettent donc des arrangements de roulements particulièrement économiques
  • En raison de la géométrie du chemin de roulement et des deux rangées de billes, le roulement peut supporter les forces à la fois radiales et axiales et est donc particulièrement adapté à une utilisation dans les pompes et les machines agricoles
  • Utilisé dans les applications, y compris le transport d’équipement, l’emballage d’équipement, les ascenseurs et les compresseurs
  • L'installation de réglage angulaire des roulements à billes à contact angulaire est très limitée et, par conséquent, l'angle de réglage ne doit pas dépasser deux
  • Les roulements de qualité X-life ont une précision de fonctionnement améliorée et des surfaces optimisées, ce qui donne une augmentation significative de la charge limite de fatigue des roulements
  • En termes de durée de vie de la cote ajustée étendue, des valeurs allant jusqu’à 50 % sont atteintes
  • Dans certaines applications, cela signifie qu’un roulement plus petit peut être conçu
  • Des niveaux de bruit plus faibles, une friction réduite, une meilleure étanchéité et un meilleur rapport coût-efficacité
  • Les roulements à billes à contact angulaire avec cages en polyamide renforcé de fibre de verre ont le suffixe TVH
  • Les cages en polyéthylène ont été optimisées sur la base d’objectifs similaires à ceux des cages en acier : plus grande rigidité, meilleure distribution de la graisse, réduction de la consommation d’énergie et, par conséquent, génération plus faible de chaleur et de bruit, permettant des vitesses plus élevées ainsi qu’une durée de vie plus longue de la graisse et des roulements