Motion
3307-BD-2HRS

FAG (SCHAEFFLER)
3307-BD-2HRS

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 1.3125 po, Double joint, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06189846
N° MFR3307-BD-2HRS
Prix213.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
3307-BD-2HRS

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 35 mm, D.E. de 80 mm, Largeur de 1.3125 po, Double joint, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06189846
N° MFR3307-BD-2HRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix213.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.3125 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    3307-BD-XL-2HRS
  • Caractéristiques et avantages
    • Anneaux intérieurs et extérieurs solides et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide ou en tôle d’acier • La construction est similaire à une paire de roulements à billes à contact angulaire à rangée unique dans une disposition en O, mais ils sont plus étroits dans une certaine mesure • Disponibles dans des conceptions ouvertes et scellées • En raison des processus de fabrication utilisés, les roulements ouverts peuvent avoir tourné les renfoncements dans la bague extérieure pour les joints ou les blindages • Les roulements scellés sont sans entretien et permettent donc des arrangements de roulement particulièrement économiques • En raison de la géométrie du chemin de roulement et des deux rangées de billes, le roulement peut supporter des forces dans les directions radiales et axiales et est donc particulièrement adapté à une utilisation dans les pompes et les machines agricoles • Utilisé dans des applications, y compris le transport d’équipement, l’équipement d’emballage, ascenseurs et compresseurs • La facilité de réglage angulaire des roulements à billes à contact angulaire est très limitée et, par conséquent, l’angle de réglage ne doit pas dépasser deux • Les roulements de qualité X-life ont une précision de fonctionnement améliorée et des surfaces optimisées, ce qui donne une augmentation significative de la charge limite de fatigue des roulements • En termes de durée de vie nominale ajustée étendue, jusqu’à 50 % sont atteints • Dans certaines applications, cela signifie qu’un roulement plus petit peut être conçu • Des niveaux de bruit plus faibles, friction réduite, une meilleure étanchéité et une meilleure rentabilité
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4054366901101

Aperçu

Description du fabricant
3307-BD-XL-2HRS
  • Anneaux intérieurs et extérieurs pleins et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide ou en tôle d’acier
  • La construction est similaire à une paire de roulements à billes à contact angulaire à rangée unique dans un arrangement O, mais ils sont plus étroits dans une certaine mesure
  • Offert en conception ouverte et scellée
  • En raison des processus de fabrication utilisés, les roulements ouverts peuvent avoir tourné les renfoncements dans la bague extérieure pour les joints ou les blindages
  • Les roulements scellés sont sans entretien et permettent donc des arrangements de roulements particulièrement économiques
  • En raison de la géométrie du chemin de roulement et des deux rangées de billes, le roulement peut supporter les forces à la fois radiales et axiales et est donc particulièrement adapté à une utilisation dans les pompes et les machines agricoles
  • Utilisé dans les applications, y compris le transport d’équipement, l’emballage d’équipement, les ascenseurs et les compresseurs
  • L'installation de réglage angulaire des roulements à billes à contact angulaire est très limitée et, par conséquent, l'angle de réglage ne doit pas dépasser deux
  • Les roulements de qualité X-life ont une précision de fonctionnement améliorée et des surfaces optimisées, ce qui donne une augmentation significative de la charge limite de fatigue des roulements
  • En termes de durée de vie de la cote ajustée étendue, des valeurs allant jusqu’à 50 % sont atteintes
  • Dans certaines applications, cela signifie qu’un roulement plus petit peut être conçu
  • Des niveaux de bruit plus faibles, une friction réduite, une meilleure étanchéité et un meilleur rapport coût-efficacité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté