Motion
UCPAE207

NTN
UCPAE207

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 35 mm, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06190987
N° MFRUCPAE207
Prix264.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPAE207

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage de 35 mm, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06190987
N° MFRUCPAE207

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix264.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    47.60 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529507047
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    3413529507047

Aperçu

Description du fabricant
UCPAE207 BRG