Motion
0450  TRA10 S.O. Nitrile

WRIGHT FLOW TECHNOLOGIES
0450 TRA10 S.O. Nitrile

0450 TRA10 Pompe à bec sanitaire à piston circonférentiel en nitrile S.O. - 59 gal/min, 400 psi, 2 po. Port à trois pinces, joint torique unique
N° D’ARTICLE MI06191745
N° MFR0450 TRA10 S.O. Nitrile
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WRIGHT FLOW TECHNOLOGIES
0450 TRA10 S.O. Nitrile

0450 TRA10 Pompe à bec sanitaire à piston circonférentiel en nitrile S.O. - 59 gal/min, 400 psi, 2 po. Port à trois pinces, joint torique unique
N° D’ARTICLE MI06191745
N° MFR0450 TRA10 S.O. Nitrile

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 dans la connexion Tri-Clamp

Détails

  • Pression maximale
    400 psi
  • Débit maximum
    59 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Nitrile
  • Matériau du corps de pompe
    Acier inoxydable
  • Joint d’étanchéité
    Joint torique unique, manchon en acier inoxydable
  • Orientation de l’arbre
    Supérieur, inférieur, SMLH, SMRH
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Piston circonférentiel
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316 , alliage '808'

Aperçu

Description du fabricant
0450 TRA10 JOINT EN NITRILE S.O.