Motion
24144CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
24144CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 150 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI06193091
N° MFR24144CAMC3W507
Prix12,790.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24144CAMC3W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 150 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI06193091
N° MFR24144CAMC3W507
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
Prix12,790.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Poids
    127.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    2370000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176828386
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    4250000 N
  • CUP_NON
    029176828386

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24144CAMC3W507