Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre de l'alésage de la bague1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 -1/4 ÉTAPE x 2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0000 po
- Taille du réducteur du fabricantHERA35, HERA45, SSHERA35, SSHERA45
- Taille minimale de la rainure de clavette3/8 -1/4 po
- Diamètre extérieur1.4380 po
- Longueur totale2.0000 po
- Hauteur des dimensions d’expédition2.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition2.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition2.0000 po
- Poids0.80 lb
Détails
- Type de douilleCoussinet de sortie
- ComprendDeux bagues, clés et vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSSHERA35 KIT, BAGUE DE SORTIE 1.250
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798999760
- MatérielBronze
- Types de produitsHypoide hélicoïdal
Aperçu
- Les ensembles de bagues en acier s’adaptent aux modèles HERA35 et HERA45 avec alésage de série 1.438”
- Les trousses de bagues en bronze pour SSHERA s’adaptent aux deux modèles