Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride3.1875 po
- Épaisseur de la bride0.5390 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.6875 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Goujon Longueur2.2500 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Taille du filetage1-14
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant0009774300
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge statique radiale1750 lb
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauSimple à bride