Motion
40ASK1 Maillon de rouleau

TSUBAKI (UST)
40ASK1 Roller Link

Maillon de rouleau - 40 / 1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI06198267
N° MFR40ASK1 Roller Link
Prix30.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40ASK1 Roller Link

Maillon de rouleau - 40 / 1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI06198267
N° MFR40ASK1 Roller Link
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
Prix30.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SK-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039200242

Aperçu

Description du fabricant
40AS K-1 LIEN DE ROULEAU