Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 5/32 po
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- SérieVQC
Aperçu
- Collecteur enfichable de type EX500 monté sur socle pour vanne VQC1000
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Système de transmission série de type passerelle
- Maximum de 16 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 21 tailles de port disponibles