Motion
FT16
Roulement d'extrémité de tige à engrenage RBC - série FT, femelle
N° D’ARTICLE MI06199185
N° MFRFT16
Prix1,851.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'extrémité de tige à engrenage RBC - série FT, femelle
N° D’ARTICLE MI06199185
N° MFRFT16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,851.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.875 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de la tête
    2.7750 po
  • Largeur de la tête
    1.015 po
  • Hauteur totale
    5.5130 po
  • Taille du filetage de la tige
    1.2500-12
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    2.717 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400394868
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    17-4 PH traité thermiquement, PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    80300 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Heim®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    637400394868

Aperçu

Description du fabricant
FT16 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté