Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale8.3125 po
- Largeur totale3.3281 po
- Espacement des fentes5.8281 po
Détails
- Dessin CAD
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur collier
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUSTA5000-207
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Capacité de charge dynamique radiale44691 lbf
- Type de jointJoint en feutre
- SérieUSTA
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’unitéAngle supérieur
Aperçu
- Avec joint Flinger