Motion
NUTR3072A

SKF
NUTR3072A

Rouleau de support de 72 mm de diamètre, 30 mm de diamètre, 28 mm de largeur, 29 mm de largeur totale, scellé
N° D’ARTICLE MI06200627
N° MFRNUTR3072A
Prix366.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUTR3072A

Rouleau de support de 72 mm de diamètre, 30 mm de diamètre, 28 mm de largeur, 29 mm de largeur totale, scellé
N° D’ARTICLE MI06200627
N° MFRNUTR3072A
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
Prix366.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Rouleau Diamètre  
    72 mm
  • Rouleau Largeur  
    28 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571092577
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    61 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NUTR
  • CUP_NON
    7316571092577

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE NUTR3072A