Motion
4DM4-S
Douille pneumatique série DF - Corps en acier inoxydable, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 500 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06203046
N° MFR4DM4-S
Prix84.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique série DF - Corps en acier inoxydable, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 500 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI06203046
N° MFR4DM4-S
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
Prix84.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.06 po
  • Longueur
    3.17 po
  • Poids
    0.620 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    20500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Automatique
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
4DM4-S COUPLEUR MÂLE 1/2 PO X1/2 PO

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon