Motion
FGFS1A-20-E005B-G

SMC CORP OF AMERICA
FGFS1A-20-E005B-G

FILTRE DE SAC
N° D’ARTICLE MI06203945
N° MFRFGFS1A-20-E005B-G
Prix1,851.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
FGFS1A-20-E005B-G

FILTRE DE SAC
N° D’ARTICLE MI06203945
N° MFRFGFS1A-20-E005B-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,851.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élément
    440 mm
  • Taille du port
    2 BSPT
  • Poids
    13.16 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Options incluses
    Manomètre
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    72.5 psi
  • Nombre d’éléments
    1
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    FG
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
SAC DE FILTRE FGFS1A-20-E005B-G
  • L’élément filtrant du sac permet de filtrater un grand débit avec une chute de pression plus faible
  • L’élément et le panier sont faciles à retirer
  • Choisissez parmi une vaste gamme de précisions de filtration
  • Offert en modèles avec 1, 3 ou 5 éléments

You May Also Like

Les clients ont également acheté