Motion
BA2B 459309

SKF
BA2B 459309

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06203999
N° MFRBA2B 459309
Prix2,122.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BA2B 459309

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06203999
N° MFRBA2B 459309
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
Prix2,122.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Poids
    4.292 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BA2B 459309 BRG
  • Type duplex
    Spécial
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570604689
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge statique radiale
    18300
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570604689

Aperçu

Description du fabricant
BA2B 459309 BRG