Motion
MWH50-21P
Pompe à égout submersible MWH50-21P - 2 po. de solides, 155 gal./min., 39 pi. de tête, 2 po. de refoulement NPT, 1/2 hp.
N° D’ARTICLE MI06204222
N° MFRMWH50-21P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à égout submersible MWH50-21P - 2 po. de solides, 155 gal./min., 39 pi. de tête, 2 po. de refoulement NPT, 1/2 hp.
N° D’ARTICLE MI06204222
N° MFRMWH50-21P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Pied de tête max.
    39 pi

Détails

  • Décharge
    2 po NPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    1/2 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte ductile
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    2 po de diamètre
  • Débit maximum
    155 gal/min
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Type de commutateur
    Piggyback - Automatique
  • Conception du type
    Eaux submersibles
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À ÉGOUT SUBMERSIBLE MWH50-21P