Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon15 pi
- Pied de tête max.20 pi
Détails
- Décharge1-1/4 po NPT
- Fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge4.8
- Puissance1/2 hp
- Rpm max.3450 tr/min
- Teneur maximale en solides3/4 po de diamètre
- Débit maximum34 gal/min
- Désactivation du niveau6 po
- Au niveau12 po
- Phase1
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable
- Joint d’étanchéitéDouble lèvre, céramique
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typePuisard submersible
- Tension115 V