Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale7.5000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesForgé à froid; estampillé
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1200 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Couleur de la roueNoir
- Matériau de la rouePhénolique
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePlastex