Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1-1/4 po NPT
- Pied de tête max.116 pi
- Taille du port de sortie1 po NPT
Détails
- Mot-clé de descriptionPorts NPT 1-1/4 po x 1 po
- Puissance1-1/2 hp
- Pression maximale50 psi
- Débit maximum62 gal/min
- Phase1
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeFermer couplé au moteur
- Tension115/230 V