Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Taille de l’arbre5/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 à 11.0000 po
- Taille du filetage du trou5/8 po - 11
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.6600 tr/min
- Quantité du colis10
- Type de roueType 27