Motion
9477-M
Gants de conducteur en cuir - M ou taille 8, cuir fleur de daim, beige
N° D’ARTICLE MI06209086
N° MFR9477-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir - M ou taille 8, cuir fleur de daim, beige
N° D’ARTICLE MI06209086
N° MFR9477-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    9.5
  • Poids
    0.3

Détails

  • Demandes
    Ferme et ranch, usage  général
  • Type de fermeture
    Modèle à enfiler
  • Couleur
    Beige
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur en peau de cerf
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de cerf
  • Style de pouce
    Encart

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN PEAU DE CHEVREUIL 9477-M DOUBLÉS DE MOLLETON
  • Doublure en molleton TR2
  • Cuir de peau de cerf pleine fleur
  • Style conducteur avec pouce intégré
  • Poignet élastique froncé
  • Manchette à enfiler