Motion
C52FKSRLS2X
T-shirt FR Control 2.0™ - Chandail, manches longues, matériau en mélange de modacrylique, taille 2X-Large , couleur bleu marine, cote anti-arcs de 4.0 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI06209359
N° MFRC52FKSRLS2X
Prix151.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt FR Control 2.0™ - Chandail, manches longues, matériau en mélange de modacrylique, taille 2X-Large , couleur bleu marine, cote anti-arcs de 4.0 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI06209359
N° MFRC52FKSRLS2X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix151.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    5 oz
  • Taille
    2X-Large

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada)
  • Cote anti-arcs
    4.0 cal/cm2
  • Couleur
    Bleu marine
  • Utilisation du vêtement
    Protection contre les arcs électriques
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    845811054732
  • Matériel
    Mélange modacrylique
  • Style chemise
    Chandail
  • Style de manches
    Chandail à manches longues
  • CUP_NON
    845811054732

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES LONGUES C52FKSRLS2X FR CONTROL 2.0
  • Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
  • Réduction du stress thermique
  • Réduit la transpiration de 34 %
  • Évacuation de l’humidité et séchage supérieurs
  • Contrôle des odeurs
  • Tissu léger et respirant
  • Résistant intrinsèquement aux flammes (protection anti-abrasion qui ne se lave pas et ne s’use pas)
  • Extensible pour plus de confort et de flexibilité
  • Manches raglan pour une amplitude de mouvement optimale
  • Les poignets en tricot maintiennent les manches en place
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon