Motion
F4B-SD-515

DODGE
F4B-SD-515

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 5-15/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06209576
N° MFRF4B-SD-515
Prix85,944.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-SD-515

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - rouleau conique Brg., 5-15/16 po d’alésage, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06209576
N° MFRF4B-SD-515
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
Prix85,944.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    1.2500 po
  • Taille du boulon
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    5-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    12.0000 po
  • Poids
    560.00 lb

Détails

  • Type de roulement
    Bloc d’oreiller pour service spécial
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    104016 F4BSD515 SERVICE SPÉCIAL 5-15/16"
  • Capacité de charge dynamique
    62000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Description longue
    Le modèle F4B-SD-515 est un roulement à rouleaux conique à bride à 4 boulons avec un diamètre d'alésage de 5-15/16 po, un roulement non extensible (fixe). Il est doté d’un boîtier en fonte avec un montage à bride à 4 boulons, d’un dispositif de verrouillage monté sur adaptateur et d’un joint d’étanchéité de bague de piston dans la série F4B-SD . L’appareil pèse 560.000 lb.
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    104016
  • Matériel
    104016
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Vitesse maximale
    750 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    F4B-SD
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur conique
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475390335

Aperçu

Description du fabricant
104016 F4BSD515 SERVICE SPÉCIAL 5-15/16"
  • Roulement à rouleaux coniques doubles de qualité
  • Montage du manchon adaptateur conique
  • Joints d’étanchéité efficaces pour anneau de piston
  • Boîtier robuste en deux pièces
  • Trous de boulons allongés