Motion
530
Système de maintien du niveau de liquide Hydrominder - 9.0 gal/min, 85 psi, 1:530 à 1:4
N° D’ARTICLE MI06209892
N° MFR530
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système de maintien du niveau de liquide Hydrominder - 9.0 gal/min, 85 psi, 1:530 à 1:4
N° D’ARTICLE MI06209892
N° MFR530
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/8 en GHT
  • Longueur du tube de récupération
    5 pi

Détails

  • Matériau de la bille
    Laiton, nylon, acier inoxydable
  • Matériau de la membrane
    EPDM
  • Rapport d’injection
    1:530 à 1:4
  • Pression maximale
    85 psi
  • Débit maximum
    9.0 gal/min
  • Matériau du corps de pompe
    Support - Laiton plaqué nickel
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Système de maintien du niveau de liquide
  • Matériaux mouillés
    Éducteur en PVC, buse en PVC, tuyau en PVC-vinyle

Aperçu

Description du fabricant
530 HYDROMINDER