Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po-11
Détails
- Description longueLa meule d’accrochage portative 66253325911 est dotée d’un trou central de 5/8 po-11 de diamètre et d’un type de meule de type 16 , conçue pour les travaux de meulage intensifs.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.24190 tr/min
- CUP_NON66253325911
- Type de roueType 16
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium de qualité offre une performance constante à un prix concurrentiel
- Polyvalent; bon choix pour l’acier et les métaux ferreux ainsi que pour les applications spécialisées dans l’aluminium et les fonderies
- Un bon choix pour un retrait rapide des stocks dans les espaces restreints ou confinés
- Idéal pour de nombreux petits travaux utilisant une meuleuse portative à arbre horizontal/droit
- Prix concurrentiel pour le choix des utilisateurs finaux soucieux des prix initiaux