Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/8 po-24
Détails
- Description longueLa meule d’accrochage portative 66253349756 présente un diamètre de trou central de 3/8 po-24 et un type de meule de type 18R , ce qui la rend adaptée au meulage à angle droit et à l’enlèvement de matière.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.24190 tr/min
- CUP_NON66253349756
- Type de roueType 18R
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium conçu pour tous les matériaux en acier/ferreux
- Point de prix initial bas; meilleure spécification de départ pour l’utilisateur final incapable de mesurer le rendement
- Polyvalent; peut être utilisé avec la plupart des fontes ductiles et des aciers
- Bon choix pour les espaces restreints ou confinés
- Prix concurrentiel pour le choix des utilisateurs finaux soucieux des prix initiaux