Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po-11
- Roue Diamètre2.0000 po
- Roue Épaisseur3.0000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeGrossière
- Description longueLa meule d’accrochage portative 66253349849 est fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et présente un diamètre de trou central de 5/8 po-11, une grossière qualité, une épaisseur de meule de 2.0000 po, un diamètre de meule de 3.0000 po et un type de meule de type 18R , idéal pour le meulage à angle droit et l’enlèvement de matière agressif.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.18145 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66253349849
- Type de roueType 18R
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium conçu pour tous les matériaux en acier/ferreux
- Point de prix initial bas; meilleure spécification de départ pour l’utilisateur final incapable de mesurer le rendement
- Polyvalent; peut être utilisé avec la plupart des fontes ductiles et des aciers
- Bon choix pour les espaces restreints ou confinés
- Prix concurrentiel pour le choix des utilisateurs finaux soucieux des prix initiaux