Motion
66254416171

NORTON ABRASIVES
66254416171

Disque en tissu Blaze - 12 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI06211376
N° MFR66254416171
Prix30.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254416171

Disque en tissu Blaze - 12 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, matériau de support en tissu, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI06211376
N° MFR66254416171
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
Prix30.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y
  • Disque Diamètre  
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Application
    Mélange, finition, ponçage, enlèvement de copeaux
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66254416171
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois mous, super alliages, titane
  • Rpm max.
    1725 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66254416171

Aperçu

Description du fabricant
66254416171 12" 36 R980P BLAZE PSA
  • Le grain d’alumine céramique breveté avec des bords plus tranchants offre le taux de coupe le plus rapide de l’industrie sur l’acier inoxydable, les aciers fortement alliés, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
  • Taux de coupe agressif tout au long de la durée de vie du disque avec un avantage de performance allant jusqu’à 5X par rapport aux disques AO
  • Polyester durable en Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
  • L’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait
  • Grain de 24-36 recommandé pour le retrait de matières lourdes
  • Le revêtement d’aide au meulage signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge minimisée