Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0 po
- Disque Diamètre12 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique haut de gamme
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportPolyester
- CouleurOrange
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain60
- Rpm max.1725 tr/min
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Quantité du colis25
- CUP_NON66254416174
Aperçu
- Le grain d’alumine céramique breveté avec des bords plus tranchants offre le taux de coupe le plus rapide de l’industrie sur l’acier inoxydable, les aciers fortement alliés, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Taux de coupe agressif tout au long de la durée de vie du disque avec un avantage de performance allant jusqu’à 5X par rapport aux disques AO
- Polyester durable en Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
- L’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait
- Grain 60-80 recommandé pour l’ébavurage et le mélange
- Le revêtement d’aide au meulage signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge minimisée