Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou central5/8-11 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifNon tissé
- ApplicationBiseautage, meulage portable, lissage, enlèvement de copeaux
- CouleurBleu
- GradeMoyen
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.12000 tr/min
- Quantité du colis10
- SérieMélange rapide Vortex
- CUP_NON66254429243