Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po, 22.22 mm
- Poids du dossierPoids en Y
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, finition, nettoyage professionnel, enlèvement de matière
- Type de pièce jointeMontage central
- Matériau de supportPolyester
- Type de fixation de disqueMontage central
- GradeGrossière
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro de stock du fabricant66254461061
- Application du matérielInox série 300 , inox série 400 , super alliages, titane
- Type de montageMontage central