Motion
66254461178

NORTON ABRASIVES
66254461178

Disque à lamelles - type 29, diamètre du disque : 5 po, trou central : 7/8 po, grain : P80, 12000 tr/min, quantité dans l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06211405
N° MFR66254461178
Prix13.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254461178

Disque à lamelles - type 29, diamètre du disque : 5 po, trou central : 7/8 po, grain : P80, 12000 tr/min, quantité dans l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06211405
N° MFR66254461178
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
Prix13.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Matériau de support
    Poids X Coton
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • À utiliser avec
    Meuleuse à angle droit
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    P80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    BlueFire R860
  • CUP_NON
    66254461178

Aperçu

Description du fabricant
66254461178 5 X 7/8 80 R884P BLUEFIRE
  • L’abrasif en zircone et la couche semi-ouverte haute performance offrent une coupe agressive et une longue durée de vie, offrant jusqu’à 30 % d’amélioration des performances par rapport aux produits concurrents en alumine de zircone; idéal pour l’acier au carbone doux et les soudures
  • Le type 29 a une face inclinée offrant un meilleur contact avec la surface et est le meilleur choix pour un retrait rapide des stocks
  • Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
  • Les rabats en polyester en Y améliorent considérablement la durée de vie, la rétention des grains et la résistance à l’effilochage
  • Grain moyen 80 pour un mélange et un nettoyage légers