Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type de disque à lamellesType 29
- GradeGrain grossier
- Numéro de grainP60
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.8600 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON66254461185
Aperçu
- L’abrasif en zircone et la couche semi-ouverte haute performance offrent une coupe agressive et une longue durée de vie, offrant jusqu’à 30 % d’amélioration des performances par rapport aux produits concurrents en alumine de zircone; idéal pour l’acier au carbone doux et les soudures
- Le type 29 a une face inclinée offrant un meilleur contact avec la surface et est le meilleur choix pour un retrait rapide des stocks
- Les plaques d’appui en fibre de verre/résine sont les plus populaires en raison de leur résistance élevée, de leur légèreté et de leur capacité à absorber les vibrations
- Les rabats en polyester en Y améliorent considérablement la durée de vie, la rétention des grains et la résistance à l’effilochage
- Grain moyen 60 pour le mélange et l’ébavurage