Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids en Y
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- ApplicationMélange, dimensionnement, finition, ponçage, enlèvement de copeaux
- Type de pièce jointeAdhésif sensible à la pression
- Matériau de supportTissu
- CouleurOrange
- Type de fixation de disqueAdhésif sensible à la pression
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grain36
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant66254461506
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, bois mous, super alliages, titane
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Quantité du colis50
- CUP_NON66254461506
Aperçu
- Le grain d’alumine céramique breveté avec des bords plus tranchants offre le taux de coupe le plus rapide de l’industrie sur l’acier inoxydable, les aciers fortement alliés, les superalliages, le titane et d’autres matériaux difficiles à meuler
- Taux de coupe agressif tout au long de la durée de vie du disque avec un avantage de performance allant jusqu’à 5X par rapport aux disques AO
- Polyester durable en Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
- L’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait
- Grain de 24-36 recommandé pour le retrait de matières lourdes
- Le revêtement d’aide au meulage signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge minimisée