Motion
66254492526

NORTON ABRASIVES
66254492526

Ceinture à lime BlueFire – grain 40 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en polyester, longueur de courroie 18 po, largeur de courroie 3/4 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06211446
N° MFR66254492526
Prix2.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254492526

Ceinture à lime BlueFire – grain 40 , matériau en alumine de zircone, matériau de support en polyester, longueur de courroie 18 po, largeur de courroie 3/4 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06211446
N° MFR66254492526

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Matériau de support
    Polyester
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66254492526

Aperçu

Description du fabricant
66254492526 3/4 X 18 40-Y R887P
  • Abrasif puissant à la zircone d’alumine auto-aiguisante pour une coupe agressive et rapide
  • Revêtement en résine durable pour une excellente rétention du grain et une durée de vie du produit excellente
  • Endos imperméable en polyester résistant X-wt. pour les applications à pression modérée à élevée
  • L’aide au meulage améliorée en fait le choix de coupe à froid pour le meulage d’alliages exotiques (titane, etc.), forgés et en acier inoxydable
  • Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon