Motion
5ERL014K
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 7/8 po - type abaissement avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI06214965
N° MFR5ERL014K
Prix262.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 7/8 po - type abaissement avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI06214965
N° MFR5ERL014K
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
Prix262.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Longueur
    3.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Longueur de l’arbre
    1.2500 po
  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • Style
    Haute résistance
  • Type
    Raccords d’adaptateur d’arbre - type abaissement avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786018664

Aperçu

Description du fabricant
5ERL014K