Motion
66623377289

NORTON ABRASIVES
66623377289

Disque en fibre BlueFire - 7 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine de zircone, grain 50 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06215723
N° MFR66623377289
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623377289

Disque en fibre BlueFire - 7 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine de zircone, grain 50 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06215723
N° MFR66623377289
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    50
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central

Aperçu

Description du fabricant
66623377289 7 X 7/8 50 BLUEFIRE F826P
  • Le mélange haute performance d’abrasifs en alumine céramique et en alumine de zircone offre une coupe 15 % plus rapide et une durée de vie plus longue avec moins de puissance
  • Ensemble de 10 disques pratique idéal pour les distributrices automatiques, les petits travaux ou le transport sur un chantier
  • Meilleur choix pour les applications en acier inoxydable, superalliages, acier, fonte et haute pression
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Grossière/grain 50 pour l’élimination et le mélange des matières

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté