Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.6250 po
- Filetage du trou central Taille5/8-11 po
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’arbreFileté
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grainP36
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- SérieGémeaux R766
- CUP_NON66623399125
Aperçu
- Les lamelles en zircone alumine (bleue) et en oxyde d’aluminium (noir) offrent une performance supérieure à celle de l’oxyde d’aluminium tout en conservant un prix économique
- Les disques plats de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur des surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
- La plaque d’appui en plastique flexible ajoute de la conformabilité et est facile à tailler et rapide
- Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
- Grain 36 grossier pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords
- Un bon choix pour les métaux mous, l’acier inoxydable et l’acier au carbone difficiles à meuler