Motion
66623399133

NORTON ABRASIVES
66623399133

Disque à lamelles - type 27, diamètre du disque : 5 po, trou central : 7/8 po, grain : P36, 12000 tr/min, quantité dans l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06215850
N° MFR66623399133
Prix10.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623399133

Disque à lamelles - type 27, diamètre du disque : 5 po, trou central : 7/8 po, grain : P36, 12000 tr/min, quantité dans l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06215850
N° MFR66623399133
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
Prix10.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    P36
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66623399133

Aperçu

Description du fabricant
66623399133 5 X 7/8 36 R766 NÉON RAPIDE
  • Les lamelles en zircone alumine (bleue) et en oxyde d’aluminium (noir) offrent une performance supérieure à celle de l’oxyde d’aluminium tout en conservant un prix économique
  • Les disques plats de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur des surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
  • La plaque d’appui en plastique flexible ajoute de la conformabilité et est facile à tailler et rapide
  • Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
  • Grain 36 très grossier pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords
  • Un bon choix pour les métaux mous, l’acier inoxydable et l’acier au carbone difficiles à meuler