Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grainP40
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.10200 tr/min
- Quantité du colis10
- SérieBlueFire R860
- CUP_NON66623399152
Aperçu
- L’abrasif en zircone et la couche semi-ouverte haute performance offrent une coupe agressive et une longue durée de vie, offrant jusqu’à 30 % d’amélioration des performances par rapport aux produits concurrents en alumine de zircone; idéal pour l’acier au carbone doux et les soudures
- Les disques plats de type 27 sont conçus pour être utilisés à un angle de 0 à 15 degrés sur des surfaces plates pour le mélange et la finition lisse
- La plaque d’appui en plastique flexible ajoute de la conformabilité et est facile à tailler et rapide
- Une combinaison de support en polyester et coton pour un bon taux de coupe et une bonne finition
- Grain 40 grossier pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords