Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type de disque à lamellesType 27
- GradeGrain très grossier
- Numéro de grainP40
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.30000 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON77696090176
Aperçu
- Zircone alumine haute performance plus abrasif pour une coupe agressive et une longue durée de vie
- Les rabats en polyester avec couche semi-ouverte offrent une durabilité améliorée et retardent le chargement sur l’aluminium
- La plaque d’appui en plastique bleu et flexible est la norme de l’industrie en matière de taille
- Les mini disques à lamelles à changement rapide sont parfaits pour une utilisation dans les espaces restreints
- Grain 40 pour le mélange de soudure