Spécifications
Dimensions
- Visage Largeur26 po
- Poulie Diamètre12 po
Détails
- Type de visageCouronne
- Numéro du concentrateurXT30
- Type de concentrateurXT
- Type de poulieAile pour travaux miniers
- SérieAile à chevrons®
Aperçu
- Pour les applications où les poulies à oreilles conventionnelles ne sont pas en mesure de répondre à vos besoins
- Les angles d’aile extrêmes allant jusqu’à 45° utilisent la rotation des poulies pour éjecter le matériau vers les côtés
- De grandes barres de contact rondes sont formées en une couronne arrondie, réduisant la contrainte de la courroie tout en facilitant le suivi de la courroie
- Les ailes inclinées utilisent une hauteur optimisée ainsi qu’un disque de renforcement central pour créer une conception exceptionnellement solide avec de nombreux avantages, comme l’expulsion de matériaux fugitifs, la résistance au pliage des ailes, un fonctionnement plus silencieux et moins d’impact sur la courroie et les fixations
- Disponible dans divers systèmes de moyeux et de bagues
- Une barre AR est également disponible pour les applications à forte usure
- Fabricant : Poulie et galet tendeur de précision
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PPI 800 Série Split 10Pignon à courroie modulaire Split 10 série PPI 800 Pignon à deux pièces breveté novateur axé sur la réduction des temps d’arrêt et des problèmes sanitaires. Avec une conception à double fonction, ce pignon peut être placé en position verrouillée ou déverrouillée.
Voir la circulaire
PPI Composants d’appareils de manutentionPPI Rouleaux silencieux et poulies d’appareils de manutention
Voir la circulaire- PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
PPI Aile en spirale et poulie en spirale Plus
Voir la brochure - PPI Tambour de transporteur spiral
PPI Tambour de transporteur spiral
Voir la brochure