Motion
HBW1832PXT30
Aile Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 32 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI06218346
N° MFRHBW1832PXT30
Prix4,708.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 18 po de diamètre, 32 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI06218346
N° MFRHBW1832PXT30
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
Prix4,708.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    32 po
  • Alésage maximal
    3.0000 po
  • Poulie Diamètre  
    18 po
  • Poids
    282 lb

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT30
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers

Aperçu

Description du fabricant
HBW1832PXT30 18X32 RC PXT30 HB Aile
  • Les angles d’aile allant jusqu’à 45° expulsent le matériau plus efficacement et assurent un contact continu avec la courroie
  • La douche radiale de la couronne applique moins de contrainte sur la courroie pour une durée de vie accrue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon