Motion
HBW2051PXT45
Aile Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 51 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI06218350
N° MFRHBW2051PXT45
Prix7,943.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aile Mine Duty - Face de couronne, 20 po de diamètre, 51 po de largeur de face, XT Hub
N° D’ARTICLE MI06218350
N° MFRHBW2051PXT45
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
Prix7,943.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Largeur  
    51 po
  • Poulie Diamètre  
    20 po

Détails

  • Type de visage
    Couronne
  • Numéro du concentrateur
    XT45
  • Type de concentrateur
    XT
  • Type de poulie
    Aile pour travaux miniers
  • Série
    Aile à chevrons®

Aperçu

Description du fabricant
HBW2051PXT45 20X51 RC PXT45 HB Aile
  • Pour les applications où les poulies à oreilles conventionnelles ne sont pas en mesure de répondre à vos besoins
  • Les angles d’aile extrêmes allant jusqu’à 45° utilisent la rotation des poulies pour éjecter le matériau vers les côtés
  • De grandes barres de contact rondes sont formées en une couronne arrondie, réduisant la contrainte de la courroie tout en facilitant le suivi de la courroie
  • Les ailes inclinées utilisent une hauteur optimisée ainsi qu’un disque de renforcement central pour créer une conception exceptionnellement solide avec de nombreux avantages, comme l’expulsion de matériaux fugitifs, la résistance au pliage des ailes, un fonctionnement plus silencieux et moins d’impact sur la courroie et les fixations
  • Disponible dans divers systèmes de moyeux et de bagues
  • Une barre AR est également disponible pour les applications à forte usure
  • Fabricant : Poulie et galet tendeur de précision

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté