Spécifications
Dimensions
- Longueur de la ceinture25 pi
- Diamètre minimum de la poulie5.00 po
- Taille de la sectionA/13
- Largeur supérieure1/2 po
Détails
- Type de maillon réglablePowerTwist Move®
- Couleur« Mauve »
- MatérielPolyester composite/polyuréthane
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40°F à +240 °F
- Type de produitCeintures réglables V-Link
- SectionA
- SérieDÉMÉNAGEMENT PowerTwist - V
- Normes respectéesRoHS 2002/95/EC
- Numéro de transactionA/13
Aperçu
- Gestion simple des stocks – plus de perte de courroie en raison de soudures ou de longueurs étranges
- Installation rapide et facile sans soudage requis – aucun temps de durcissement, il suffit de tourner et de partir!
- Non affecté par les températures extrêmes, l’eau, les huiles, la graisse et les solvants courants
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Fenner Lumsden Belting Food ProcessingFenner Lumsden belting products help you reduce downtime and ensure high quality throughout your baking and snack-food processing operation, from baking (oven) and to transfer belts to cooling and frying.
View brochure
Fenner Food SafetyWhen used in a range of typical process environments, Eagle EC belting will not transfer its components into food in quantities that could endanger human health, change the composition of the food in an unacceptable way or deteriorate the taste and smell of foodstuffs
View brochure
Fenner B-LOCS Shrinking DiscsShrink discs are the preferred alternative to conventional shrink/fit/press fit, tapered bushings, or keyways, providing a high-capacity, zero-backlash, shaft-to-hub connection.
View brochure
Fenner Data CentersCRAC units are specialized air conditioning systems designed to maintain precise temperature and humidity levels within data centers and computer rooms. They are essential for protecting sensitive IT equipment by ensuring reliable cooling and environmental control.
View flyer